Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY® 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale
Speciale vite per ancorante di trasporto, con testa esagonale e gambo rinforzato sottotesta per il fissaggio ben saldo e sicuro dell’ancorante di trasporto DST, utilizzato per il sollevamento e il trasporto di elementi in legno, quali ad es. legno di conifera, legno lamellare, legno impiallacciato o pannelli di compensato
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Estremamente versatile, favorisce un'elevata trasmissione della forza e un perfetto adattamento nelle giunzioni metalliche
- Combinazione di testa esagonale e impronta RW con gambo rinforzato
Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa
- Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso
- Migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti
L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite
- Spazi ridotti grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
- Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore
Valori di resistenza e duttilità elevati
- Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Durante la pianificazione e l'applicazione, rispettare sempre le specifiche definite nei report tecnici sull'uso della vite come ancorante di trasporto, le istruzioni e le tabelle dei carichi. Questi documenti sono disponibili all'indirizzo www.wuerth.it/assy.
Ideale per il trasporto di elementi in legno quali pareti, compensato, laminati, pannelli per impiallacciatura e legno lamellare
Esempi di applicazioni:
- Forza assiale sulla superficie del pannello o sul bordo più stretto del pannello
- Forza obliqua sulla superficie del pannello o sul bordo più stretto del pannello
- Forza obliqua sulla superficie del pannello con fresatura a misura per la testa del giunto (t x d, 70 x 30 mm)
- Costruzioni in legno, costruzioni in pannelli di compensato, imballaggi
- Per motivi di sicurezza le viti devono essere utilizzate una sola volta. L'intero componente deve essere collegato anche con almeno due viti per legno. Assicurarsi che le viti non siano avvitate in crepe da ritiro o simili. In caso di sospensioni con carico statico indefinito e più di tre trefoli, gli ancoranti devono essere opportunamente dimensionati in modo che due punti di ancoraggio possano sostenere l'intero carico. I carichi sui punti di ancoraggio devono essere calcolati in base al triangolo delle forze. Durante il posizionamento di più di due punti di ancoraggio (sospensioni con carichi statici definiti), occorre prevedere misure adeguate (ad es. barra distanziatrice) per garantire una distribuzione uniforme del carico su tutti i trefoli. Rispettare sempre le specifiche definite nei report tecnici sull'uso della vite come ancorante di trasporto e le tabelle dei carichi
- Il filetto della vite deve essere completamente ancorato nell'elemento in legno senza ostruire l'ancorante di trasporto
- Quando si avvita su bordi stretti di pannelli in compensato, procedere con l'avvitamento al centro dei pannelli. È inoltre necessario fissare un supporto trasversale perpendicolare alla superficie del pannello intorno alle viti di fissaggio, utilizzando viti ASSYplus VG a filetto intero
- Quando vengono applicati carichi di trasporto, le forze di trasporto esercitate sul sistema di ancoraggio di trasporto devono essere prese in considerazione sotto forma di coefficienti di oscillazione
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW o la chiave a bussola esagonale della dimensione corretta
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.