Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY® 4 CS MDF Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata
Vite speciale a filetto intero con testa piana svasata per il fissaggio di ferramenta o connettori per armadi in pannelli in fibra di legno, come ad esempio MDF
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Connessioni con perfetto alloggiamento su elementi in acciaio o su elementi in legno
- Per giunzioni con viti in acciaio zincato a filetto intero
- Perfetto alloggiamento della testa svasata a 90° su elementi di raccordo con opportune svasature
- Giunzioni permesse anche senza la presenza di intagli autosvasanti sottotesta
- L'inserimento della testa avviene a pressione
Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo
- Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto
- Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto
Ideale per l'inserimento della vite senza attrito in elementi in plastica, come ad esempio in tasselli, o su materiali in legno altamente compressi
- La vite si fissa rapidamente grazie al filetto continuo fino alla punta della vite
- Avvitamento senza allargamento del foro grazie alla geometria della punta
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
- Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell'atmosfera, viti in acciaio inox HCR
Per giunzioni acciaio-legno progettate per forze di trazione
Il filetto intero che inizia immediatamente sotto la testa consente, ad esempio, giunzioni ferramenta-legno o metallo-legno pensate per forze di trazione con un'elevata resistenza. La maggiore lunghezza del filetto aumenta la forza di estrazione della vite.
Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2 (da ∅ > 4 mm)
- Protezione superficiale di alta qualità, zincata, blu passivata, priva di cromo esavalente (VI), spessore dello strato 5 µm
- Per utilizzo in classe di utilizzo 1 (interni) e da ∅ > 4 mm in classe di servizio 2 (area esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2004/A2:2014
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Le viti a filetto intero sono adatte per il fissaggio sicuro di ferramenta o di materiali sottili. La lunghezza della vite da scegliere deve essere inferiore allo spessore degli elementi in cui deve essere avvitata la vite
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.