Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

ASSY® 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 12
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 13
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 14
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 15
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 16

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

Vite a filetto intero con testa piana svasata per il fissaggio di pannelli in legno e per giunzioni acciaio-legno nella costruzione di mobili o arredamenti in ambienti interni.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 45

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Trasmissione di potenza ideale grazie all'intaglio RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore stabilità, possibilità di lavorare con una mano sola e posizionamento preciso grazie all'intaglio stretto e all'adattamento perfetto dell'inserto

  • Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Geometria ideale per collegamenti di ferramenta metallica o di prodotti a base di legno ad alta densità


  • Per giunzioni con viti in acciaio a tutto filetto

  • Alloggiamento perfetto della testa a 90° nei raccordi con svasatori conici metallici

  • L'assenza di elementi svasanti sottotesta consente giunzioni salde.

  • La testa viene svasata a pressione.


Massima sicurezza contro il serraggio eccessivo con prestazioni di avanzamento elevate


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a filettatura grossa

  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite.


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • L'attrito ridotto in fase di avvitamento consente di applicare una forza di avvitamento minore.
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell'atmosfera, viti in acciaio inox HCR

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata