Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vite universale ASSY® 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta
Vite universale ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 1
Vite universale ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 2
Vite universale ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 3
Vite universale ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 4
Vite universale ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 5
Vite universale ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 6
Vite universale ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 7
Vite universale ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 8
Vite universale ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 9
Vite universale ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 10
Vite universale ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 11
Vite universale ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 12
Vite universale ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 13
Vite universale ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 14
Vite universale ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 15
Vite universale ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 16
Vite universale ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 17
Vite universale ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 18

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite universale ASSY® 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta

Speciale vite a filetto parziale con filetto sottotesta con effetto di serraggio per collegamenti legno-legno e acciaio-legno, vicini al bordo e ad alto carico, senza spazi nella finitura interna o nella costruzione in legno in ambienti interni asciutti o umidi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 19

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

L'impronta RW garantisce una trasmissione della forza ottimale


  • La superficie di contatto più ampia sulla punta offre una maggiore potenza

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri

  • Compatibilità con intaglio AW precedente


Innovativo filetto sottotesta


  • Resistenza assiale della vite dal lato della testa molto elevata (> ASSY 4 WH) grazie al filetto sottotesta e al diametro della testa maggiorato

  • L’elevata capacità di serraggio è ottenuta grazie alla pressione esercitata dal gambo con scanalature orientate in senso opposto e dalla filettatura sottotesta a passo ridotto.
    Questa combinazione consente una forza di bloccaggio efficace, con una capacità di serraggio fino a circa 2 mm.

  • Adatto per connessioni legno-legno e acciaio-legno grazie alla testa svasata a 90° e al diametro esterno identico di entrambe le filettature

  • Giunzione di precisione tra due elementi in legno grazie all'inserimento della testa a filo con la superficie del legno


Estrema facilità di montaggio


  • Svasatura della testa migliorata e rischio ridotto di rottura della testa su superfici in legno duro (aree con nodi) grazie alla distribuzione più uniforme della tensione tra la testa e il filetto sottotesta

  • Semplifica l'assemblaggio e riduce la gamma di viti da conservare sui veicoli grazie alla combinazione delle caratteristiche delle viti a testa piana svasata e delle viti a testa larga

  • Ottimizzazione della perforazione e dell'innesto della vite grazie all'avvio delicato della filettatura

  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle nervature alesatrici a forma di parabola nella punta
Prova di prestazioni

In conformità a ETA-11/0190

Indicazione
  • Durante il fissaggio di componenti sottili, è importante assicurarsi che la testa della vite sia a filo con la superficie in legno.

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi documenti di supporto alla progettazione per la verifica e il dimensionamento delle connessioni. La progettazione relativa alle viti ASSY può essere eseguita mediante il Würth Technical Software II a partire da viti di diametro 5 mm.

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 VG sono ottimizzate per l'uso nel legno e nel legno ingegnerizzato. Se utilizzate con tasselli in nylon, può verificarsi una riduzione del carico ammissibile. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.
Area di applicazione
Acciaio zincato, classe di utilizzo 1 e 2
Resistenze caratteristiche del connettore
Fax,RkFv,Rk
MisureArt. n. PUlst1,mint1,max,90/90t1,max,90/090°/90°90°/0°90°/90°90°/0°
UnitàmmmmmmmmkNkNkNkN
ASSY 4 PII CSMP
Versione speciale con filetto maggiorato (lg = 120 mm)
LegendaGenerale
Componente 1 (testa della vite)Valore di progetto della resistenza
Componente 2 (punta della vite)
Spessore del componente t2 ≥ls - t1
densità caratteristica ρk = 350 kg/m³
8x70/320190 440 80750703238---2,82---2,50---
8x80/320190 440 80850803248---2,82---2,75---
8x90/320190 440 80950903258---2,82---2,75---
8x110/500190 440 811501103260---4,40---3,15---
8x130/600190 440 813501303270---5,28---3,37---
8x150/800190 440 815501503270---7,04---3,81---
8x170/800190 440 817501703290---7,04---3,81---
8x190/800190 440 8195019042110---7,04---3,81---
8x210/1000190 440 8215021042110507,872,644,312,55
8x230/1000190 440 8235023042130707,872,644,312,55
8x250/1000190 440 8255025042150907,872,644,312,55
8x270/1000190 440 82750270421701107,872,644,312,55
8x290/1000190 440 82950290421901307,872,644,312,55
8x310/1000190 440 83150310422101507,872,644,312,55
8x330/1000190 440 83350330422301707,872,644,312,55
8x350/1000190 440 83550350422501907,872,644,312,55
8x370/1000190 440 83750370422702107,872,644,312,55
8x210/1200190 440 921502104270507,873,174,312,55
8x270/1200190 440 92750270421501107,873,174,312,55
8x330/1200190 440 93350330422101707,873,174,312,55
  • ls - Lunghezza della vite

  • 90°/90° - Angolo vite-fibra di 90° nel componente 1, 90° nel componente 2

  • 90°/0° - Angolo vite-fibra di 90° nel componente 1, 0° nel componente 2

  • t1,min - Spessore minimo del componente sul lato testa

  • t1,max,90/90 - Spessore massimo del componente 1 con angolo vite-fibra di 90° nel componente 2

  • t1,max,90/0 - Spessore massimo del componente 1 con angolo vite-fibra di 0 ° nel componente 2

  • Fax,Rk - Resistenza caratteristica del connettore all'estrazione

  • Fv,Rk - Resistenza caratteristica del connettore al taglio
  • Fori non preforati.

  • La vite è avvitata nel componente 1 a filo con la superficie.

  • Le resistenze si applicano a tutti gli spessori dei componenti t1,min ≤t1≤ t1,max.

  • Per t1 ≥t1,min possono risultare valori di resistenza al taglio più elevati.

  • Le sezioni trasversali selezionate devono soddisfare i requisiti per la sezione trasversale minima in conformità all'ETA-11/0190.
Spessore del componente t1,min ≤t1 ≤t1,max
densità caratteristica ρk = 350 kg/m³
Fax,Rd = kmod · Fax,RkM
Fv,Rd = kmod · Fv,RkM