Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

ASSY® 4 WH Vite per portapilastri Acciaio zincato, filetto intero, testa larga
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite per portapilastri Acciaio zincato, filetto intero, testa larga - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite per portapilastri Acciaio zincato, filetto intero, testa larga - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite per portapilastri Acciaio zincato, filetto intero, testa larga - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite per portapilastri Acciaio zincato, filetto intero, testa larga - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite per portapilastri Acciaio zincato, filetto intero, testa larga - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite per portapilastri Acciaio zincato, filetto intero, testa larga - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite per portapilastri Acciaio zincato, filetto intero, testa larga - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite per portapilastri Acciaio zincato, filetto intero, testa larga - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite per portapilastri Acciaio zincato, filetto intero, testa larga - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite per portapilastri Acciaio zincato, filetto intero, testa larga - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 4 WH Vite per portapilastri Acciaio zincato, filetto intero, testa larga

Vite a tutto filetto con testa larga, per il fissaggio di parti metalliche o pannelli in legno sottile in ambienti interni asciutti o aree riparate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Collegamento a vite esteticamente gradevole su superficie in legno


  • Valori di penetrazione della testa molto elevati e notevole effetto di serraggio grazie all'ampio diametro della testa


Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere regolate nel software per costruzioni in legno Würth a partire da un ∅ di 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a umidità elevata, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 WH o ASSY 4 A2 BP

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata