Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vite per legno ASSY® 4 WW CSMR 60 Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 1
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 2
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 3
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 4
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 5
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 6
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 7
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 8
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 9
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 10
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 11
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 12

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per legno ASSY® 4 WW CSMR 60 Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante

Vite universale a filetto parziale per un uso nelle costruzioni di legno o il fissaggio multiplo temporaneo di sistemi non portanti. L'ampio intaglio RW garantisce la massima trasmissione del carico per un fissaggio rapido e privo di fessure di giunzioni legno-legno in ambienti interni asciutti o umidi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Facile svasatura su superfici in legno duro


  • Testa piana svasata leggermente più piccola a 60° con altezza della testa aumentata per una maggiore trasmissione di potenza e l’impronta più grande per l’uso in costruzioni in legno e in sistema di casseratura in legno


Riduzione significativa della forza di avvitamento richiesta durante il fissaggio della vite


  • Fessurazioni ridotte durante l'avvitamento grazie alle nervature alesatrici che determinano un effetto di spostamento, e non scissione, delle fibre del legno

  • Rischio minimo di rottura della vite grazie all'elevata resistenza alla rottura

  • Riduzione del rischio di lesioni dovute a nervature metalliche sporgenti grazie all'elica alesatrice integrata nel filetto

  • Elevata protezione degli utensili


Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per il dimensionamento delle connessioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell'atmosfera, viti in acciaio inox HCR

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l'uso su legno e materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata