Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

ASSY® 4 HCR 1.4529 CS Vite per piscina Acciaio inox 1.4529 altamente resistente alla corrosione, filetto parziale, testa piana svasata
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS Vite per piscina Acciaio inox 1.4529 altamente resistente alla corrosione, filetto parziale, testa piana svasata - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS Vite per piscina Acciaio inox 1.4529 altamente resistente alla corrosione, filetto parziale, testa piana svasata - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS Vite per piscina Acciaio inox 1.4529 altamente resistente alla corrosione, filetto parziale, testa piana svasata - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS Vite per piscina Acciaio inox 1.4529 altamente resistente alla corrosione, filetto parziale, testa piana svasata - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS Vite per piscina Acciaio inox 1.4529 altamente resistente alla corrosione, filetto parziale, testa piana svasata - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS Vite per piscina Acciaio inox 1.4529 altamente resistente alla corrosione, filetto parziale, testa piana svasata - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS Vite per piscina Acciaio inox 1.4529 altamente resistente alla corrosione, filetto parziale, testa piana svasata - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS Vite per piscina Acciaio inox 1.4529 altamente resistente alla corrosione, filetto parziale, testa piana svasata - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS Vite per piscina Acciaio inox 1.4529 altamente resistente alla corrosione, filetto parziale, testa piana svasata - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 4 HCR 1.4529 CS Vite per piscina Acciaio inox 1.4529 altamente resistente alla corrosione, filetto parziale, testa piana svasata

Vite di alta qualità in acciaio inox austenitico HCR 1.4529 con testa piana svasata e filetto parziale per il fissaggio legno-legno in aree costantemente esposte alla corrosione o piscine (classe di resistenza alla corrosione V)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Connessioni con perfetto alloggiamento su elementi in acciaio o su elementi in legno


  • Per giunzioni con viti in acciaio zincato a filetto intero

  • Perfetto alloggiamento della testa svasata a 90° su elementi di raccordo con opportune svasature

  • Giunzioni permesse anche senza la presenza di intagli autosvasanti sottotesta

  • L'inserimento della testa avviene a pressione


Maggiore resistenza alla rottura


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto singolo

  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Adatta per aree con alta concentrazione di cloro e SO2, esposizione al cloro e temperature elevate


  • Realizzata in acciaio inossidabile con alta resistenza alla corrosione, austenitico, non magnetico, classe HCR (resistenza alla corrosione elevata) 1.4529

  • Utilizzabile in aree esterne esposte alle intemperie, spruzzi d’acqua o aree nebbiose o in aree con esposizione a livelli estremamente elevati simultaneamente di cloro e di SO2, cloro gassoso, alte temperature, nonché ad una notevole concentrazione di inquinanti, come ad esempio piscine, impianti industriali, depositi di rifiuti, gallerie stradali, parcheggi o garage.

  • Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC) - V
Indicazione
  • Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici

  • Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta

  • Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo

  • Per evitare la corrosione da contatto che può verificarsi tra due metalli diversi a contatto diretto. Il metallo nobile, in combinazione ad esempio con acqua o umidità normale, causa la corrosione del metallo base. Si consiglia generalmente di utilizzare il prodotto con la superficie più piccola, ad esempio la vite, in metallo nobile. Si raccomanda anche uno strato di schermata non conduttivo tra i metalli