Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY®plus 4 A2 CH Vite per terrazze Acciaio inossidabile A2, filetto parziale con filetto sottotesta, testa cilindrica
Vite speciale a filetto parziale con gambo zigrinato realizzata in acciaio inossidabile A2 austenitico di alta qualità con testa cilindrica ridotta e filetto sottotesta. Assicura un fissaggio esteticamente gradevole vicino ai bordi senza preforatura di pavimenti di terrazze, facciate in legno, battiscopa, staccionate, ecc. Per aree esterne costantemente esposte agli agenti atmosferici.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a "Mecchia"
- Posizionamento e foratura senza trucioli
- Massime prestazioni e processo di foratura preciso grazie ai taglienti (simili agli inserti Forstner)
- Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio
- Avvitamento rapido grazie all'inizio graduale della filettatura
Fissaggio non vistoso di componenti in legno
- Diametro della testa ridotto per un montaggio non vistoso
- Effetto di fessurazione ridotto durante l'affondamento della testa della vite
Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo
- Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto
- Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto
Fissaggio inossidabile per connessioni in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici
- Realizzato in acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine
- Può essere utilizzato in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2
- Con rivestimento antiattrito per facilitare l'avvitamento
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Per la giunzione fissa di due elementi in legno
La filettatura sottotesta con passo uniforme e diametro esterno uguale consente la giunzione permanente di due elementi in legno. Sono esclusi eventuali scricchiolii causati dall'essiccazione e dal rigonfiamento dei componenti in legno. Le scanalature integrate nel gambo migliorano l'attrito e quindi la resistenza alla trazione.
Per giunzioni legno-legno concepite per un'unione salda
Una giunzione legno-legno è possibile grazie al filetto parziale che inizia subito dopo il gambo. In questo caso, la filettatura è completamente posizionata nel secondo componente inferiore.
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Le viti ASSY in acciaio inossidabile possono essere utilizzate per fissare terrazze e pavimentazioni in legno duro. Si consiglia la preforatura per legno tropicale con elevata densità apparente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.