Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vite per armadi CORPUS CSMP ASSY®plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta
Vite per armadi CORPUS CSMP ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 1
Vite per armadi CORPUS CSMP ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 2
Vite per armadi CORPUS CSMP ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 3
Vite per armadi CORPUS CSMP ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 4
Vite per armadi CORPUS CSMP ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 5
Vite per armadi CORPUS CSMP ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 6
Vite per armadi CORPUS CSMP ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 7
Vite per armadi CORPUS CSMP ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 8
Vite per armadi CORPUS CSMP ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 9
Vite per armadi CORPUS CSMP ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per armadi CORPUS CSMP ASSY®plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite a filetto parziale con lunghezza del filetto ottimizzato e tasche raccoglitrucioli sottotesta per la giunzione di elementi senza spazi tra gli elementi da fissare, senza preforatura o spanatura della vite, in particolare per la costruzione di componenti di mobili, anche in prossimità di bordi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a "Mecchia"


  • Posizionamento e foratura senza trucioli

  • Massime prestazioni e processo di foratura preciso grazie ai taglienti (simili agli inserti Forstner)

  • Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio

  • Avvitamento rapido grazie all'inizio graduale della filettatura


Svasatura pulita su elementi in legno


  • Svasatura semplice della testa della vite nel legno grazie alle tasche raccoglitrucioli sottotesta ottimizzate

  • Nessuna spaccatura del legno grazie all'effetto di fresatura migliorato e all'aumento del numero di tasche raccoglitrucioli sottotesta fino ∅ a 4,5 mm

  • Perfetto alloggiamento della testa svasata a 90° anche nella ferramenta per mobili o in elementi di acciaio


Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo


  • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto

  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto
Indicazione
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. Utilizzare viti ASSYplus 4 in acciaio inox per applicazioni all'aperto e in ambienti con umidità elevata costante.

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per dimensionare le connessioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere calcolate dal software per costruzioni in legno Würth a partire da un ∅ di 5 mm.

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 VG sono ottimizzate per l'uso con legno e materiali in legno. Per le applicazioni con tasselli in nylon in cui la capacità di carico può essere ridotta, utilizzare solo viti senza punta filettata ottimizzata (punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.