Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vite ASSY®plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 1
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 2
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 3
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 4
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 5
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 6
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 7
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 8
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 9
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 10
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 11
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 12

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite ASSY®plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

Vite speciale a filetto intero, con testa piana svasata, per giunzioni legno-legno ad elevate capacità di carico, giunzioni legno-metallo o rinforzi strutturali di strutture in legno, che richiedono anche distanze delle viti e dai bordi ridotte, in ambienti interni asciutti o umidi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 24

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Connessioni con perfetto alloggiamento in elementi in acciaio o nel legno


  • Per giunzioni con viti in acciaio a filetto intero

  • Perfetto alloggiamento della testa svasata a 90° anche nella ferramenta per mobili o in elementi di acciaio

  • L'assenza di intagli autosvasanti sottotesta permette giunzioni a filo

  • La testa viene inserita a pressione


Massima trasmissione della forza nella direzione di trazione e compressione


  • Filetto simmetrico per un'elevata capacità di carico abbinato alle prestazioni della punta autoforante

  • Per giunzioni legno/legno ad elevata capacità di carico indipendentemente dalla direzione del carico


Giunzioni salde e sezioni trasversali del materiale ridotte grazie all'efficace punta autoforante


  • Consentite distanze dai bordi estremamente ridotte, ad esempio 3xd, che rendono le viti ASSY ∅ 8 mm utilizzabili per travi larghe 60 mm

  • Preforatura non necessaria

  • Il legno non si fessura o spacca

  • Ridotto disallineamento delle viti lunghe


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente agli agenti atmosferici o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata