Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY® plus per terrazze Acciaio inossidabile A2 testa piana svasata RW
Le viti autoforanti ASSYplus sono perfette per il fissaggio a vista di rivestimenti per terrazze alla sottostruttura in alluminio.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Acciaio inossidabile A2 (materiale n. 1.4567)
Estremamente resistente
Il gambo zigrinato garantisce una maggiore resistenza della vite, dato che l'acciaio inossidabile austenitico non può essere temprato.
Regolazione esatta
La punta autoforante consente di posizionare la vite con precisione senza difficoltà.
Capacità di foratura: Alluminio, 1,75 - 4,0 mm
Svasatura semplice e pulita
Grazie al diametro ridotto, è possibile garantire l'affondamento della testa in modo facile e pulito. Gli intagli svasanti sottotesta assorbono i trucioli sporgenti. La svasatura della superficie è consigliata per legni duri tropicali poiché questi tipi di legno hanno trucioli molto corti.
Se necessario, prevedere un preforo nelle tavole di decking di diametro 5,0 mm.
Impronta RW® per una guida e trasferimento delle forze di avvitamento ottimali
L'impronta RW® assicura un accoppiamento perfetto tra inserto e intaglio. In questo modo si evitano oscillazioni e slittamento dell'inserto dalla vite durante l'avvitamento.
Lunghezza della vite consigliata per il fissaggio con profilo per terrazze in alluminio Würth:
47 mm per spessore tavola di 20 mm
52 mm per spessore tavola di 22-28 mm
57 mm per spessore tavola di 28-34 mm
62 mm per spessore tavola di 34-40 mm
Non adatto per atmosfere contenenti cloro. Per garantire che la vite sia sufficientemente ben serrata in alluminio, lo spessore della parete dei profili in alluminio non deve essere inferiore a 2,2 mm.
È necessario rispettare una distanza di 8 mm per i collegamenti a vite sui normali profili in alluminio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.