Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 7984, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad elevato spessore VZD
Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 7984, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad elevato spessore VZD - 1
Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 7984, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad elevato spessore VZD - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 7984, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad elevato spessore VZD

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 15

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione a base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento