Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8 zincato con passivazione ad elevato spessore (VZD)
Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8 zincato con passivazione ad elevato spessore (VZD) - 1
Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8 zincato con passivazione ad elevato spessore (VZD) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8 zincato con passivazione ad elevato spessore (VZD)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 38

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione a base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento