In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Ordinamento
14 articoli con 14 versioni trovati
Aggancio a scatto e adattatore di regolazione della guida Dynapro con funzione migliorata e nuovo design
Possibilità di regolazione 2D senza utensili
Nuovo aggancio a clip per tutte le lunghezze delle guide Dynamoov con la regolazione dellaltezza migliorata
Per cassetti con tre e quattro lati
Two drawers with one continuous front can be opened with Dynapro Tipmatic soft-close
Dispositivo di bloccaggio anteriore riprogettato e adattatore di regolazione della guida Dynapro con funzione migliorata
Compatibile con guide scorrevoli Dynapro e guide Dynamoov e Dynapro
Il meccanismo di blocco estrazione trasforma temporaneamente una prolunga mobile di un vassoio in una superficie di lavoro fissa
Adattabile opzionalmente a Dynapro Soft-close
Apertura senza maniglie e chiusura delicata combinate in modo ottimale
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Nuovo aggancio a clip per tutte le lunghezze delle guide Dynamoov con la regolazione dell'altezza migliorata