Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Attacco MSV 55-TS Per ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Attacco leggero da usare in combinazione con ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE. Ideale per risparmiare tempo quando si usano i raccordi.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Regolazione senza utensili della lunghezza della vite e della battuta di profondità utilizzata
Regolazione rapida e senza utensili della battuta di profondità con la rotella di regolazione. La lunghezza della vite può essere regolata anche senza utensili utilizzando il cursore.
Risparmio di tempo con avvitamenti di viti in serie
Adatto per viti nastrate.
Elevata flessibilità di lavoro
Adatto per viti da 25 mm a 55 mm di lunghezza e diametri da 3,5 mm a 4,2 mm.
Molto maneggevole grazie alla carcassa leggera e robusta
Senza grande sforzo, anche per lunghi periodi di lavoro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.