Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dado esagonale, esecuzione bassa ISO 4035, acciaio 04, zinco lamellare argento (ZFSHL)
Dado esagonale, esecuzione bassa ISO 4035, acciaio 04, zinco lamellare argento (ZFSHL) - 1
Dado esagonale, esecuzione bassa ISO 4035, acciaio 04, zinco lamellare argento (ZFSHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, esecuzione bassa ISO 4035, acciaio 04, zinco lamellare argento (ZFSHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutti gli altri settori che richiedono requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.



La resistenza alla corrosione di ZFHSL è la seguente:


  • Diametro ≥ M6 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS.


  • La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:


    • Rivestimento in zinco lamellare, finitura, color argento, con lubrificazione che altera il coefficiente di attrito.

    • Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie alla sigillatura con particelle lubrificanti integrate

    Indicazione

    La normativa DIN 439-2 è stata sostituita dalla normativa ISO 4035 (con smusso) | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l’acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | Normativa ISO 4035 comprende solo la filettatura standard | La filettatura fine è stata spostata nella normativa ISO 8675.