Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa svasata con esagono incassato DIN 7991, acciaio 8.8 grezzo
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prodotto in conformità alla normativa DIN 7991. La normativa DIN 7991 è stata sostituita dalla normativa ISO 10642. Sono presenti alcune analogie limitate. (Alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | diametri nominali M18, M22, M24). Per i nuovi design, si consiglia di utilizzare la versione ISO più comune.
Angolo svasatura:
M3 - M20: 90°
M22 e M24: 60°
Queste viti possono essere sottoposte solo a carichi limitati a causa della geometria della loro testa, vedere DIN EN ISO 898-1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.