Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8 grezzo
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
ISO 10642 sostituisce DIN 7991 | Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | Ø nominali M18, M22, M24 omessi | Acciai inox rimossi | Classi di resistenza 10.9 e 12.9 aggiunte).
Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa; vedere DIN EN ISO 898-1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.