Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad elevato spessore VZD
Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad elevato spessore VZD - 1
Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad elevato spessore VZD - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad elevato spessore VZD

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 197

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento
Indicazione

La normativa DIN 912 è stata sostituita dalla normativa ISO 4762 | Sono presenti alcune analogie | Gamma nominale modificata | Filettatura fine spostata a ISO 12474.