Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 5-2, per la costruzione di contenitori a pressione
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 5-2, per la costruzione di contenitori a pressione - 1
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 5-2, per la costruzione di contenitori a pressione - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 5-2, per la costruzione di contenitori a pressione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Dadi esagonali per la costruzione di recipienti a pressione in conformità alle normative AD. I documenti del codice di buona pratica professionale AD 2000 sono creati dal "Gruppo di lavoro per recipienti a pressione"


  • Soddisfa le condizioni del codice di buona pratica professionale AD 2000 W 7/1 (ex W 7) in merito all'esenzione del certificato di prova 3.1 a norma DIN EN 10204 (vedere la scheda VdTÜV 1253/4)

  • In conseguenza all'Emendamento 2 per la designazione della classe di resistenza, l'acciaio ricavato tramite tecnologia Thomas/Bessemer è escluso
Indicazione

Nella scheda VdTÜV 1253/4 sono elencati i produttori di viti e dadi ispezionati da un esperto dell'ente di supervisione tecnica tedesco (TÜO, Technical Supervisory Organisation). I prodotti sono etichettati con il codice costruttore e la classe di resistenza



ISO 4032, sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filetto standard | Filetto fine spostato nella normativa ISO 8673.