Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
La classe di durezza 45H corrisponde a una durezza di 450 HV
La punta standard ha un angolo di 90°, ma le versioni molto corte hanno un angolo di 120°.
La normativa DIN 914 è stata sostituita dalla normativa ISO 4027 | Ci sono alcune analogie | Diametri nominali per M1.4, M1.8, M14, M18, M22 omessi | Classi di durezza per l’acciaio inossidabile introdotte.
I grani in acciaio sono concepiti esclusivamente per sollecitazioni a pressione (vedere anche DIN EN ISO 898-5). Sono utilizzabili ad esempio per il serraggio in una ghiera d'arresto o per esercitare pressione su una controparte. I grani in acciaio sono quindi molto duri per garantire la forza torsionale nell'esagono incassato durante il serraggio e l'allentamento.
Grani saldati, serrati con dadi o sollecitati a flessione sono da ritenere come applicazioni improprie e scorrette. Sollecitazioni a trazione o a taglio sono applicazioni improprie che possono comportare dei malfunzionamenti (rottura del grano).
Profilo:
I grani in acciaio inossidabile A2/A4 che non sono temprati, possono essere sollecitati eventualmente anche a trazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.