Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici Simile a DIN 985, acciaio GR5, zincato, passivato bianco (A2K)
Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici Simile a DIN 985, acciaio GR5, zincato, passivato bianco (A2K) - 1
Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici Simile a DIN 985, acciaio GR5, zincato, passivato bianco (A2K) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), pollici Simile a DIN 985, acciaio GR5, zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Dadi con capacità di carico ridotta

  • I dadi esagonali con altezza nominale ridotta conformi alla norma DIN 985 ritirata non possono sostenere i carichi di prova secondo ISO 898-2

  • La denominazione della classe di resistenza tra barre verticali prima e dopo il codice della resistenza è per indicare la portata ridotta.

  • La normativa DIN 985 è stata sostituita da ISO 10511, 10512 e 7040

  • Una volta serrato il collegamento vite-dado, il filetto della vite viene bloccato dall'anello in materiale plastico. L'elevato livello di attrito creato dalle forze di serraggio tra i profili filettati genera la coppia di bloccaggio necessaria per mantenere una parte della forza di precarico.

  • Nessun danno alle superfici filettate

  • Temperature di esercizio: da -70 °C a +120 °C

  • Quando si utilizzano un dado e una vite della stessa dimensione, la differenza tra le classi di resistenza I8I e I10I corrisponde a una capacità di carico maggiore di circa il 40%
Indicazione

La norma DIN 985 è stata sostituita dalla norma ISO 10511. Esistono analogie limitate (Filettatura M7, M18, M22, M27, M33 e filettature con diametro nominale > M36 rimosse | Filettatura a passo fine rimossa | Altezza dado modificata | Misura chiave modificata per filettature M10, M12 e da M14 a 16, 18 e 21 mm | Classi di resistenza modificate da 04 a 05).