Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Rondella di sicurezza a cunei HVAC per assemblaggi di bulloneria strutturale precarico
Rondella di sicurezza a cunei HVAC per assemblaggi di bulloneria strutturale precarico - 1
Rondella di sicurezza a cunei HVAC per assemblaggi di bulloneria strutturale precarico - 2
Rondella di sicurezza a cunei HVAC per assemblaggi di bulloneria strutturale precarico - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di sicurezza a cunei HVAC per assemblaggi di bulloneria strutturale precarico

Acciaio zincato laminato con approvazione DIBt dell'Istituto per Tecniche Edili

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Applicazione sia sotto la testa della vite che sotto il dado



Fissa il collegamento a vite per impedirne l'allentamento


Grazie alla pressione superficiale esercitata dalla forza di precarico sulla superficie di appoggio della testa della vite o del dado, le nervature si imprimono durante il serraggio sia sulla superficie di appoggio della testa della vite che del dado, a causa della maggiore durezza superficiale. Un movimento di rotazione della vite o del dado è quindi possibile solo attraverso le superfici a cuneo interne delle rondelle HLK. Poiché l'inclinazione delle superfici a cuneo è sempre maggiore dell'inclinazione del filetto corrispondente, ciò impedisce un allentamento indesiderato del collegamento.



Per garantire che le rondelle di sicurezza a cuneo abbiano l'effetto di bloccaggio desiderato, la durezza dei componenti di collegamento potrebbe non essere più dura delle rondelle di sicurezza a cuneo stesse e 44HRC

Indicazione

Al posto delle normali rondelle, le rondelle HVAC vengono utilizzate nei raccordi ad alta resistenza. Queste rondelle sono realizzate per giunti filettati con bulloneria strutturale HV con classe di resistenza 10.9 in conformità alla norma DIN EN 14399-4 o DIN EN 14399-8, corrispondenti alla classe k K1 secondo la norma DIN EN 14399-1 (vedere il Capitolo 4.5).