Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), filettatura passo fine DIN 985, acciaio I10I, zincato, cromatato giallo (A2C)
Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), filettatura passo fine DIN 985, acciaio I10I, zincato, cromatato giallo (A2C) - 1
Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), filettatura passo fine DIN 985, acciaio I10I, zincato, cromatato giallo (A2C) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), filettatura passo fine DIN 985, acciaio I10I, zincato, cromatato giallo (A2C)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Dadi con capacità di carico ridotta

  • I dadi esagonali con altezza nominale ridotta conformi alla norma DIN 985 ritirata non possono sostenere i carichi di prova secondo DIN EN ISO 20898-2

  • La denominazione della classe di resistenza tra due barre verticali, prima e dopo il codice di resistenza, per differenziare il carico ridotto.

  • La normativa DIN 985 è stata sostituita da ISO 10511, 10512 e 7040.

  • Una volta serrato il collegamento bullone-dado, la filettatura della vite viene bloccata dall'anello in plastica. L'elevato livello di attrito creato dalle forze di serraggio tra i profili filettati genera la coppia di bloccaggio necessaria per mantenere la forza di precarico.

  • Nessun danno alle superfici filettate

  • Temperature di esercizio: da -70 °C a +120 °C

  • Quando si utilizzano un dado e una vite della stessa dimensione, la differenza tra le classi di resistenza I8I e I10I corrisponde a una portata maggiore del 40% circa.
Indicazione
  • I dadi esagonali con altezza ridotta conformi alla norma DIN 985 non possono sostenere i carichi di prova secondo ISO 898-2

  • La denominazione della classe di resistenza ha due barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza per differenziare.


La normativa DIN 985 è stata sostituita dalla normativa ISO 10511. Esistono analogie limitate (Filettatura M7, M18, M22, M27, M33 e filettature con diametro nominale > M36 rimosse | Filettatura fine rimossa | Altezza dado modificata | Apertura chiave modificata per filettature M10, M12 e da M14 a 16, 18 e 21 mm | Classi di resistenza modificate da 04 a 05).