Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante W-FA/S con rondella maggiorata per strutture in legno W-FA/S
Ancorante per costruzioni di legno, per il fissaggio nel calcestruzzo non fessurato. Acciaio zincato
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Montaggio passante con risparmio di tempo
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
- Ancorante in acciaio zincato ad espansione controllata dalla coppia di serraggio
- Due profondità di ancoraggio — per un'ampia gamma di applicazioni
- ETA-02/0001, ancoraggio singolo, Opzione 7, calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione al fuoco in conformità allo standard DIN 4102-2:1977-09 (curva di temperatura uniforme)
- Fissaggio singolo: Calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo non fessurato)
- Idoneo per il fissaggio di strutture metalliche, profilati, staffe e pilastri, mensole, portacavi, tubazioni, strutture in legno, travi, arcarecci, ecc.
- L'ancorante può essere utilizzato per il fissaggio con carichi prevalentemente statici (ad esempio, peso proprio della struttura, accessori, materiali stoccati) o con carichi quasi statici (ad es. facciate, ringhiere)
- W-FA/S utilizzabile solo in ambienti interni asciutti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.