Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante W-FAZ/S-UH con rondella grande per costruzioni in legno DIN EN ISO 7094 (DIN 440)
Ancorante per strutture in legno, adatto per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio zincato
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Carichi elevati, distanze dai bordi e interassi ridotti
- Carichi immediatamente applicabili - nessun tempo d’attesa
- Montaggio passante con risparmio di tempo
- Omologazione ETA-99/0011 per fissaggio indipendente, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Resistenza al fuoco (M12 - M16): F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 4102-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)
Fissaggio singolo con omologazione
Calcestruzzo standard classe da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Ideale per il montaggio di strutture in legno, barre, ecc.
Fissaggio singolo senza omologazione
Utilizzabile in calcestruzzo < di classe C20/25 e pietra naturale
W-FAZ/S è omologato per l'uso in ambienti interni asciutti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.