Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Per ancoranti a vite per calcestruzzo W-SA TC, Timber Connect

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Per ancoranti a vite per calcestruzzo W-SA TC, Timber Connect

Per l'ancoraggio di componenti in legno in calcestruzzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Montaggio passante rapido e semplice con un avvitatore a impulsi tangenziale

  • Elevata resistenza ai carichi di trazione e di taglio

  • I carichi non dipendono dallo spessore dell'elemento da fissare

  • Una dimensione della vite per tutti gli spessori del legno

  • Fissaggio invisibile delle soglie: la testa della vite di dimensioni ridotte può essere svasata nella trave di legno

  • Carichi immediatamente applicabili, nessuna attesa

  • Effetto di espansione sostanzialmente nullo, possibilità di distanze dal bordo ridotte
Prova di prestazioni

Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt: Z-21.1-1917: Ancoraggio di componenti in legno in calcestruzzo



Design


  • Ancoraggio in calcestruzzo: design in conformità alla norma DIN 1992:-4-2019-04

  • Ancoraggio in legno: design in conformità alla norma DIN EN 1995-1-1_2010-12 in combinazione con DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

tenendo conto delle aggiunte e delle istruzioni di Z-21.1-1917

Indicazione

Secondo l'omologazione Z-21.1-1917, il tassello a vite deve essere trattato con l'apposito utensile di posa e un idoneo avvitatore a impulsi tangenziale.