Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250
Resina d'iniezione generica WIT-VM 250 - 1
Resina d'iniezione generica WIT-VM 250 - 2
Resina d'iniezione generica WIT-VM 250 - 3
Resina d'iniezione generica WIT-VM 250 - 4
Resina d'iniezione generica WIT-VM 250 - 5
Resina d'iniezione generica WIT-VM 250 - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Prodotto generico per calcestruzzo, muratura e collegamento di ferri d'armatura post-installati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Resina d'iniezione bicomponente, vinilestere privo di stirene

  • Fissaggio singolo per calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1

Barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1


  • Fissaggio singolo per muratura (sistema con bussola a rete WIT-SH):

Bussola a rete WIT-SH, barra d'ancoraggio WIT-AS, boccola con filetto interno WIT-IG


  • Fissaggio singolo per muratura (sistema con bussola a rete SH):

Bussola a rete SH, barra d'ancoraggio W-VI-A, tassello a filettatura interna W-VI IG, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1


  • Collegamento di ferri d'armatura post-installati
Prova di prestazioni
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-12/0164: Fissaggio singolo + calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di prova di accettazione 3.1), categoria di prestazione sismica C1

  • Valutazione Tecnica Europea ETA-13/1040: Fissaggio singolo in muratura forata, piena e calcestruzzo cellulare (bussola a rete WIT-SH, barra d'ancoraggio WIT-AS, boccola con filetto interno WIT-IG, calcestruzzo cellulare solo con bussola a rete WIT-SH 18x95)

  • Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0757 e ETA-20/0854: Fissaggio singolo in muratura forata, piena e in calcestruzzo cellulare (bussola a rete SH, barra d'ancoraggio W-VI-A, bussola con filettatura interna W-VI-IG, barra filettata con certificato 3.1, calcestruzzo cellulare solo senza bussola a rete)

  • Valutazione Tecnica Europea ETA-12/0166: collegamento di ferri d'armatura post-installati, solo cartucce da 330 ml, 420 ml e 825 ml

  • EPD: dichiarazione ambientale del prodotto conforme a ISO 14025 ed EN 15804+A2, EPD-AWU-20230406-CBA3
Indicazione

Per la progettazione e il dimensionamento dell'impianto si consiglia il software tecnico Würth.

Area di applicazione
Tempi d'indurimento minimi nel calcestruzzo
Temperatura del materiale di supportoTempo di lavorazioneTempo d'indurimento minimo in calcestruzzo asciuttoTempo d'indurimento minimo in calcestruzzo umido
≥ -10 °C1)90 min24 h48 h
≥ -5 °C2)90 min14 h28 h
≥ 0 °C2)45 min7 h14 h
≥ +5 °C2)25 min2 h4 h
≥ +10 °C2)15 min80 min160 min
≥ +20 °C2)6 min45 min90 min
≥ +30 °C2)4 min25 min50 min
≥ +35 °C2)2 min20 min40 min
≥ +40 °C3)1,5 min15 min30 min
Tempo d'indurimento minimo in muratura
Temperatura del materiale di supportoTempo di lavorazioneTempo d'indurimento minimo in muratura asciuttaTempo d'indurimento minimo in muratura umida
Da -10 °C a -6 °C1)90 min24 h48 h
Da -5 °C a -1 °C2)90 min14 h28 h
Da 0 °C a +4 °C2)45 min7 h14 h
Da +5 °C a +9 °C2)25 min2 h4 h
Da +10 °C a +19 °C2)15 min80 min160 min
Da +20 °C a +24 °C2)6 min45 min90 min
Da +25 °C a +29 °C2)4 min25 min50 min
Da +30 °C a +40 °C3)2,5 min15 min30 min