Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante chimico per calcestruzzo Multi WIT-UH 300
Resina d'iniezione ad alte prestazioni per calcestruzzo e collegamento di ferri d'armatura post-installati
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Resina d'iniezione reattiva bicomponente, malta ibrida uretanica vinilestere priva di stirene
Fissaggio singolo nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 (da M8 a M30) e C2 (da M12 a M24):
Barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1, tassello a filettatura interna W-VI-IG
Zone soggette alla legge federale tedesca sulle acque (Wasserhaushaltsgesetz-WHG): sistema a iniezione Würth WIT-UH 300 (ancoraggio chimico) per l'uso su superfici in calcestruzzo LI/LIP non rivestite in impianti SFH
Collegamento di ferri d'armatura post-installati
- Valutazione Tecnica Europea ETA-17/0127: fissaggio singolo + calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1, tassello a filettatura interna W-VI-IG), categoria di prestazione sismica C1 (da M8 a M30) e C2 (da M12 a M24)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-18/0509: fissaggio singolo + calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1), categoria di prestazione sismica C1 (da M8 a M30) e C2 (da M12 a M24)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-17/0036: collegamento di ferri d'armatura post-installati (REBAR)
- Omologazione generale Z-74.8-207: sistema a iniezione Würth WIT-UH 300 per l'uso su superfici in calcestruzzo LI/LIP non rivestite in impianti SFH
Per la progettazione e il dimensionamento dell'impianto si consiglia il software tecnico Würth.
- Per il fissaggio di strutture metalliche, profilati metallici, strutture in legno, staffe, tubazioni, cavidotti ecc.
- Per ampliamenti strutturali, prese a soffitto e parete, ampliamento di strutture portanti, rinforzo di strutture portanti, fissaggio di balconi e tettoie, sigillatura di aperture temporanee e ferri d'armatura scoperti
- Sistema di fissaggio per l'uso in vasche di raccolta, impianti di raccolta e superfici in calcestruzzo LI e LIP non rivestito in sistemi per lo stoccaggio, il riempimento e la manipolazione di sostanze pericolose per l'acqua
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.