Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro cieco M3-M12
Composta da punte Speed premium MFD e maschi per fori ciechi Multi Performance per un utilizzo versatile in quasi tutti i materiali quali acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di fusione. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materiali plastici. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta elicoidale
- Fino al 50 % più veloci delle punte elicoidali tradizionali grazie alla geometria Speed
- Angolo della punta di 135° e sfoltimento trasversale ottimizzato per un'eccezionale centratura
- Esclusiva elica Vario
- Codolo a 3 lati (da diametro 4 mm)
- Disponibile in esclusiva da Würth
Maschio a macchina
- Impiego flessibile in avvitatori a batteria e trapani manuali, a colonna e verticali grazie all'albero poligonale aggiuntivo che impedisce lo slittamento nel mandrino.
- Adatto per applicazioni convenzionali grazie alla ritenzione dell'albero dritto con attacco quadrato
- Nuova geometria dell'utensile con angolo di spoglia superiore ridotto e ottimizzazione dell'angolo di spoglia e della microgeometria
- Durata fino a tre volte superiore rispetto ai maschi a macchina non rivestiti Würth
- Eccellente rimozione dei trucioli, previene l'accumulo di trucioli
- Disponibile in esclusiva da Würth
Adatto al sistema ORSY® cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante
- Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.