Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Chiave combinata metrica 5 pz con profilo POWERDRIV®
Chiave combinata metrica 5 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Chiave combinata metrica 5 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Chiave combinata metrica 5 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Chiave combinata metrica 5 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave combinata metrica 5 pz con profilo POWERDRIV®

Utensile di qualità professionale ZEBRA® con lato anello ultrasottile per spazi ridotti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Pratica serie 5 chiavi combinate metriche con supporto


  • Chiavi combinate di alta qualità in un assortimento di 5 pezzi

  • Il supporto in plastica consente di disporre in modo pratico le chiavi combinate

  • Attrezzatura di base ideale per l'officina


Chiavi combinate con bocca aperta e anello chiuso


  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° può essere usata per sbloccare le viti bloccate

  • Il cricchetto sul lato ad anello viene utilizzato per serrare le viti

  • Il lato anello è finemente dentato con 72 denti per un serraggio rapido e senza sforzo

  • Per cambiare la direzione di rotazione, è sufficiente ruotare la chiave. La versatilità riduce i costi di sostituzione e stoccaggio


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromato-vanadio

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte

  • La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media

  • La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Indicazione

È possibile caricare l'utensile solo alla coppia di serraggio massima. Per questo motivo, le chiavi sono adatte per allentare viti solo entro certi limiti.