Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie chiavi poligonali doppie a cricchetto metriche Con profilo POWERDRIV®, 3 pz
Forma dritta sottile, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Pratico assortimento di chiavi a cricchetto doppie
- Ogni testa a cricchetto è dotato di profilo POWERDRIV poligonale e 72 denti e combina due diverse misure (4 misure per chiave).
- Utilizzabile anche come cricchetto per inserti grazie al portainserti da 1/4 poll.: l'adattatore si inserisce nelle chiavi a cricchetto con apertura chiave 10.
- Ciò assicura la copertura di un'ampia gamma di misure con meno chiavi.
- Una levetta consente di passare dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario e mantiene fissa l'impostazione.
Chiave poligonale doppia a cricchetto ergonomica per lavori impegnativi
- Il design consente di risparmiare tempo e fatica.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio
- Superfici cromate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.