Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Assortimento di punte a trivella Longlife & Speed, lunghezza effettiva 165 mm 6 pz
Assortimento di punte a trivella Longlife & Speed, lunghezza effettiva 165 mm 6 pz - 1
Assortimento di punte a trivella Longlife & Speed, lunghezza effettiva 165 mm 6 pz - 2
Assortimento di punte a trivella Longlife & Speed, lunghezza effettiva 165 mm 6 pz - 3
Assortimento di punte a trivella Longlife & Speed, lunghezza effettiva 165 mm 6 pz - 4
Assortimento di punte a trivella Longlife & Speed, lunghezza effettiva 165 mm 6 pz - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte a trivella Longlife & Speed, lunghezza effettiva 165 mm 6 pz

Punta a trivella ad alte prestazioni con geometria del tagliente e punta della filettatura di nuova concezione, testa di taglio svasata e trattamento speciale della superficie per una tensione ottimale con attrito minimo e una durata notevolmente superiore del maschio conico in fori profondi su legno dolce e duro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Durata notevolmente maggiore rispetto alle punte a trivella tradizionali


  • Speciale trattamento della superficie

  • Testa di foratura svasata

  • Geometria del maschio conico appositamente adattata

  • Punta filettata di nuova concezione


Ideale per legni morbidi e duri (anche legni esotici come azobé/bongossi)


Punta filettata di nuova concezione



Forza minima richiesta grazie all'avanzamento indipendente con un attrito ancora inferiore


Nuova geometria del tagliente



Rimozione perfetta dei trucioli e stabilità direzionale per fori profondi


Geometria con scanalatura a spirale ottimizzata



Attacco esagonale (diametro superiore a 7 mm)


  • Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole

  • Ottima trasmissione della forza

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino


Risparmio di tempo


Utilizzando lo svasatore Würth (con diametro superiore a 12 mm), è possibile praticare fori e svasature in un'unica operazione



Disponibile in esclusiva da Würth