Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave a tubo metrica 14 pezzi
Attrezzatura pratica di base per l'officina
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Pratico assortimento di 14 chiavi a tubo metriche
- Ciò le rende ideali come equipaggiamento per l'officina di base
Chiave a tubo diritta per lavori impegnativi
- La chiave a tubo con due misure, una per lato, garantisce una trasmissione efficiente della potenza
- Le teste sono molto robuste e in grado di resistere anche ai lavori più impegnativi
Con spine a gradino
- La serie comprende 2 spine a gradini, adatti a tutte le misure di chiavi contenute, in base alla norma DIN 900
- Ciò facilita il lavoro su viti fortemente grippate
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- La chiave a tubo si basa sulla norma DIN 896
- In acciaio al cromato-vanadio
- La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.