Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Intaglio: Lato con anello POWERDRIV, poligonale
Norma: DIN 3113B/ISO 3318
Esecuzione: Lato con anello chiuso inclinato di 10°, bocca aperta inclinata di 15°
Dimensioni esterne ridotte al minimo, contorni arrotondati sporgenti e bordi sbavati
Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
Superficie: Teste cromate, lucidate e anello lucidati
Contenuto:
1 ciascuna di chiavi combinate, curve, misura 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.