Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Assortimento di chiavi combinate, curve
Assortimento di chiavi combinate, curve - 1
Assortimento di chiavi combinate, curve - 2
Assortimento di chiavi combinate, curve - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di chiavi combinate, curve

9 pz

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Intaglio: Lato con anello POWERDRIV, poligonale



Norma: DIN 3113B/ISO 3318



Esecuzione: Lato con anello chiuso inclinato di 10°, bocca aperta inclinata di 15°



Il design sottile offre dimensioni esterne ridotte al minimo, contorni arrotondati sporgenti e bordi sbavati



Materiale: Acciaio al cromo-vanadio



Superficie: cromata, teste e anello lucidati



Contenuto: 9 pezzi


1 chiave combinata in ogni misura 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24