Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave combinata metrica 6 pz con profilo POWERDRIV®
Utensile di qualità professionale ZEBRA® - La testa a cricchetto snodata offre più spazio per le dita o per superare gli ostacoli
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Pratica serie con 6 chiavi metriche con lato bocca aperta e lato chiuso con cricchetto snodato e supporto
- Chiavi di alta qualità in un kit di 6 pezzi
- Il supporto in plastica consente di disporre in modo pratico le chiavi
- Attrezzatura di base ideale per l'officina
Utensile speciale con testa a cricchetto snodata a 180°
- Il robusto cricchetto snodato consente di raggiungere e serrare in modo perfetto anche le viti nei punti più difficili
- L'attacco POWERDRIV® poligonale e il cricchetto a 72 denti fini sul lato anello facilita il lavoro
- Per cambiare la direzione di rotazione, è sufficiente ruotare la chiave
- Il lato bocca aperta rigida trasmette direttamente la potenza, rendendola particolarmente adatta all'allentamento delle viti
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- La chiave combinata a cricchetto è conforme alla norma DIN 899 per le coppie massime
- In acciaio al cromato-vanadio
- Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte
- La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media
- La durata d'utilizzo della chiave combinata snodata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
È possibile caricare l'utensile solo alla coppia di serraggio massima. Per questo motivo, le chiavi sono adatte per allentare viti solo entro certi limiti.
Sbloccare le viti usando la parte fissa:
Serrare le viti con il cricchetto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.