Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Contenuto:
5.5; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm
Misure metriche, design corto In una pratica borsa in tessuto di alta qualità
- Intaglio: Lato con anello POWERDRIV® poligonale
- Norma: DIN 3113B/ISO 3318/7738
- Materiale: acciaio al cromo-vanadio
- Superficie: cromata, teste e anello lucidati
- Esecuzione: Testa con anello chiuso inclinato di 15°, bocca aperta inclinata di 15°
- Il poligono sul lato dell'anello e la bocca aperta inclinata di 15° sono in una posizione ideale rispetto all'impugnatura. Permette un angolo di ripresa minimo
- Chiave ad anello chiuso inclinata di 15° per una maggiore manovrabilità
- Tolleranze ridotte garantiscono maggiore affidabilità e sicurezza con l'uso intenso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.