Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Serie chiavi combinate metriche 21 pz con profilo POWERDRIV®
Serie chiavi combinate metriche 21 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Serie chiavi combinate metriche 21 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Serie chiavi combinate metriche 21 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie chiavi combinate metriche 21 pz con profilo POWERDRIV®

Utensile di qualità professionale ZEBRA® con bocca poligonale incurvata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Pratica serie di 21 chiavi combinate metriche con bocca poligonale incurvata


  • Attrezzatura di base ideale per l'officina


Robusta chiave con lato bocca aperta e anello chiuso


  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti bloccate

  • Il lato anello con curvatura di 10° può essere utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni in posizioni incassate

  • Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce

  • Per cambiare la direzione di rotazione, è sufficiente ruotare la chiave


Design conforme allo standard


  • L'utensile è conforme alla norma DIN 3113 B/ISO 3318/7738 per utensile per avvitamento


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromato-vanadio

  • Le superfici sono cromate, le teste e i lati anello sono lucidati

  • La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media

  • La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio