Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie di chiavi a bussola rinforzate da 1/2" 4 pz
Per svitare e il serrare dadi ruota rovinati o stondati senza profilo o altri collegamenti a vite in profondità con l'innovativo profilo SuperGrip
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Presa antiscivolo di dadi rovinati e stondati garantita tramite contatto su ampia superficie, contrariamente ai prodotti normalmente disponibili sul mercato con contatti solo su alcuni punti
- Svitando ed avvitando le viti rimangono riutilizzabili
- Materiale di alta qualità (CrMo)
- Per chiavi a impulsi con attacco da 1/2"
- Con boccola di protezione girevole per la protezione di superfici delicate
- Per viti esagonali, ottagonali, poligonali, esalobato esterno, XZN, a stella come ad esempio MB, Kia e Hyundai – e altri profili speciali
Fornitura:
- 1 bussola cad. misura 17, 19, 21, 22 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.