In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Ordinamento
14 articoli con 14 versioni trovati
Ampio assortimento di inserti RW, PH, PZ, TX, ESAG e a Taglio in barrette porta inserti sostituibili, completo di portainserti. In Bitbox ORSY®-System
Inserti da 1/4 poll. con pratica clip per cintura
Pratica clip per cintura
Ampio assortimento di inserti da 1/4” standard più comuni in esecuzione corta e lunga, adattatori e bussole magnetiche
Ampio assortimento di inserti a croce PH, croce PZ, TX e taglio in barrette portainserti sostituibili, portainserti incluso. In Bitbox sistema ORSY®
Ampio assortimento di inserti RW, PH, PZ, TX, esagono incassato e taglio da 25 e 70 mm di lunghezza, in barrette portainserti sostituibili, portainserti incluso. In Bitbox ORSY®-System
Ampio assortimento di inserti a croce PH, croce PZ, TX e taglio in barrette portainserti sostituibili, portainserti incluso. In Bitbox ORSY®-System
Ampio assortimento di inserti standard delle misure più comuni in esecuzione sia corta che lunga. In aggiunta al portainserti, il kit contiene anche un cricchetto per inserti per utilizzare gli inserti senza avvitatore
Con gli inserti da 10 mm più comuni per il settore automobilistico e cargo.
Barretta portainserti allestita con inserti taglio dritto e PH. Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4
Barretta portainserti allestita con inserti PZ e a taglio Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4
Con inserti a croce PH, croce PZ, per esagono incassato, TX e portainserti. In Bitbox ORSY®-System
Barretta portainserti allestita con inserti PH, PZ, TX e a esagono incassato. Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.