Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di inserti 47 pezzi
Con gli inserti da 10 mm più comuni per il settore automobilistico e cargo.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Esempi di applicazioni: Inserti TX, XZN e RIBE per viti a testa cilindrica su motori Fiat, VW e giapponesi.
Include 2 adattatori in valigetta metallica con termoformato in gommaspugna con effetto di trattenuta degli utensili.
Contenuto: 47 pz.
- 8 inserti TX con foro, attacco 10 mm, lunghezza 30 mm:
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 inserti TX, attacco 10 mm, lunghezza 75 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 5 inserti a esagono incassato, attacco 10 mm, lunghezza 30 mm
Misure 5, 6, 7, 8, 10
- 5 inserti XZN, attacco 10 mm, lunghezza 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 inserti XZN, attacco 10 mm, lunghezza 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 9 inserti TX, attacco 10 mm, lunghezza 30 mm
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 4 inserti TX, attacco 10 mm, lunghezza 75 mm
RI 5, 6, 8, 10
- 2 inserti PH, attacco 10 mm, lunghezza 30 mm
PH 2, 3
- 1 adattatore per cricchetto da 1/2"
- 1 adattatore per cricchetto da 3/8"
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.