Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371 4 pz
L'innovativa maschio per professionisti per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatti anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 1.200 N/mm².
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Geometria di nuova concezione che combina una spirale sinistrorsa e una spirale di entrata
Rimozione dei trucioli ottimizzata e affidabile
Struttura superficiale omogenea grazie al più moderno processo di finitura
Eccellente rimozione dei trucioli
Scanalatura extra lunga
Erogazione ottimizzata del refrigerante per filettature profonde
Angolo di spoglia realizzato appositamente per materiali in acciaio inossidabile
Durata fino al 50% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici
Disponibile in esclusiva da Würth
Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.
Prima dell'inversione del maschio, assicurarsi di rimuovere l'intera spirale di entrata dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.