Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento punte con aspirazione Plus D 4 pz
Punta a percussione estremamente rapida con aggressiva testa a due taglienti per la foratura e l'aspirazione in un'unica fase di lavoro
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Foratura senza polvere
- La polvere viene estratta dal foro non appena viene creata
- Protegge l'utente da eventuali rischi per la salute
- Prolunga la durata
- Non è necessaria alcuna successiva pulizia del foro
- Impedisce in modo significativo la formazione di polvere nel cantiere
Foratura molto rapida e lunga durata
Robusta geometria della testa a 2 taglienti e fori di aspirazione particolarmente ampi direttamente nella zona della testa
Per tutti gli aspiratori comuni, certificati per polveri di classe M
Adattatore per aspiratore in gomma monoblocco e flessibile, per uso universale con tutte e tre le misure della punta
Precisione della foratura
Speciale punta autocentrante
Fornitura:
- 1 punta con aspirazione, lunghezza: 220 mm, lunghezza utile: 100 mm ∅ 6 mm
- 1 punta con aspirazione, lunghezza: 220 mm, lunghezza utile: 100 mm ∅ 8 mm
- 1 punta con aspirazione, lunghezza: 220 mm, lunghezza utile: 100 mm ∅ 10 mm
- 1 adattatore per aspiratore
- I ferri d'armatura possono essere forati solo con l'autorizzazione di un ingegnere strutturale
- Osservare le istruzioni incluse
- Attenzione: installare sempre l'adattatore a ventosa in gomma con le aperture per l'aria nella direzione della freccia rivolta verso la punta autoforante
- Solo per l'uso con aspiratori di classe di polveri M
- Fori puliti e privi di polvere per la posa di ancoranti chimici
- Fori per la successiva installazione o per la sostituzione di barre di rinforzo inserite in modo errato
- Lavori in aree critiche che devono essere mantenute prive di polvere, quali edifici pubblici, ospedali, ecc.
- Lavori di ristrutturazione in cui la polvere deve essere evitata e l'utente deve essere protetto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.