Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Assortimento di punte con aspirazione Plus QM 6 pz
Assortimento di punte con aspirazione Plus QM 6 pz - 1
Assortimento di punte con aspirazione Plus QM 6 pz - 2
Assortimento di punte con aspirazione Plus QM 6 pz - 3
Assortimento di punte con aspirazione Plus QM 6 pz - 4
Assortimento di punte con aspirazione Plus QM 6 pz - 5
Assortimento di punte con aspirazione Plus QM 6 pz - 6
Assortimento di punte con aspirazione Plus QM 6 pz - 7
Assortimento di punte con aspirazione Plus QM 6 pz - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte con aspirazione Plus QM 6 pz

Punta a percussione modulare dotata di una testa simmetrica con quattro taglienti e attacco a baionetta per la foratura e l'aspirazione in un'unica operazione.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Foratura senza polvere


  • La polvere viene estratta dal foro non appena viene creata

  • Protegge l'utente da eventuali rischi per la salute

  • Prolunga la durata

  • Non è necessaria alcuna successiva pulizia del foro

  • Impedisce in modo significativo la formazione di polvere in cantiere


Ottima compatibilità con le armature


La geometria simmetrica dei taglienti 4 x 90° e gli smussi rinforzati brevettati impediscono alla punta di impigliarsi o di perdere la centratura a contatto con parti rinforzate.



Proprietà di foratura perfette per l'intera durata


Elemento in carburo di tungsteno monoblocco per un'elevata stabilità grazie alla superficie ingrandita per il collegamento con il corpo in acciaio.



Attacco a baionetta


Sostituzione della punta rapida e semplice dall'unità di aspirazione.



Indicatore di profondità della punta


Adattato al diametro della punta. Per tasselli in plastica.



Precisione della foratura


La speciale punta autocentrante consente una foratura precisa.

Indicazione
  • Fare riferimento alle istruzioni per l'uso.

  • Solo per l'uso con aspiratori di classe di polveri M.

  • Le armature in ferro possono essere forate solo con il permesso di un ingegnere strutturale.