Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Assortimento 3 in 1 Con punta a forare per trapano a percussione Plus Quadro-L, punte e portainserti, 16 pezzi
Assortimento 3 in 1 Con punta a forare per trapano a percussione Plus Quadro-L, punte e portainserti, 16 pezzi - 1
Assortimento 3 in 1 Con punta a forare per trapano a percussione Plus Quadro-L, punte e portainserti, 16 pezzi - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento 3 in 1 Con punta a forare per trapano a percussione Plus Quadro-L, punte e portainserti, 16 pezzi

La soluzione perfetta per armature e materiali duri a portata di mano nella valigia sistema ORSY

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Miglioramento significativo della durata in armature e calcestruzzo


  • Geometria della testa innovativa e simmetrica con quattro taglienti, testa in metallo duro integrale (diam. 5-20 mm), elemento in carburo monopezzo e Peak design (diam. 22-32 mm)

  • Gli smussi di rinforzo sui taglienti impediscono che la punta si inceppi o si scentri quando si imbatte, ad esempio nell'armatura.


Foratura notevolmente più rapida


  • La geometria migliorata della punta con bordi rinforzati, le scanalature per la polvere aggiuntive e i taglienti curvi (diam. 5-20 mm) garantiscono un avanzamento rapido della perforazione e trasportano i residui di foratura all'elica a spirale.


Nuova elica a spirale multizona con diametro ottimizzato


  • Resistenza alla rottura incredibilmente aumentata, maggiore velocità di perforazione e rimozione ottimale dello sfrido di foratura

  • Alternanza di scanalature a spirale larghe e strette nelle versioni Speed e Heavy-Duty e resistenza ottimizzata del nucleo a spirale, nonché scanalature larghe e nucleo più spesso nell'area della testa per diam. 5-20 mm

  • Spirale con nucleo rinforzato, peso ridotto e aumento significativo del volume della spirale per diam. 22-32 mm


Lavoro efficiente


  • La speciale punta autocentrante con transizioni omogenee e uniformi consente una foratura precisa.

  • Segni di usura sulla testa di perforazione come indicatori per la valutazione della precisione dimensionale dei fori di ancoraggio


Estremità del gambo convessa e zona di transizione


  • L'estremità convessa del gambo e la zona di transizione (con transizione uniforme dalla spirale al gambo dal diam. 18 mm) assicurano un trasferimento più mirato e quindi più efficace dell'energia di impatto alla punta autoforante, garantendo così un avanzamento più rapido della foratura.


Include punte e portainserti


  • Barra con inserti e portainserti


Cassetta per sistema ORSY


  • Progettata per accogliere un'altra barra portainserti

  • Per facilitare la gestione, la cassetta può essere chiusa anche con gli inserti nel portainserti

  • Impilabile, giunto ottimizzato e facile da aprire


Esclusiva Würth

Indicazione
  • I ferri d'armatura possono essere forati solo con l'autorizzazione di un ingegnere strutturale.

  • Se occorre utilizzare punte lunghe, eseguire un preforo con una punta corta dello stesso diametro.