Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Attaccaglia per mobili sospesi XL
Una volta montato alla parete laterale, grazie allo spessore minimo di 12,5 mm sporge pochissimo
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Semplice da regolare dal davanti:
- Regolazione dell'altezza 20 mm
- Regolazione della profondità 18 mm
Per mobili sospesi a muro, bassi e profondi
Per mobili sospesi a muro in soggiorni e camere da letto o cucine.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.