Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore per cartongesso a batteria ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Avvitatore per cartongesso a batteria leggero e compatto con modalità automatica
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Se l'interruttore è bloccato in modalità automatica, il motore viene attivato solo dalla pressione di contatto della vite, consentendo un lavoro pratico, silenzioso e a risparmio energetico
- Il portainserti a sostituzione rapida consente di sostituire gli inserti in modo rapido e pratico, soprattutto quando si lavora con l'accessorio opzionale.
- La battuta di profondità consente una facile regolazione della profondità di avvitamento per risultati di lavoro puliti.
- Monitoraggio continuo del motore tramite la funzione di protezione elettronica, che lo disattiva immediatamente in caso di blocco, sovraccarico e surriscaldamento.
- Lunga durata del motore grazie all'efficiente motore EC brushless a bassa manutenzione con riserve di potenza, che mantiene una curva di velocità più stabile anche sotto carico
- La luce a LED sul blocco batteria fornisce un'area di lavoro ben illuminata
- Il design estremamente compatto, ergonomico e leggero consente di lavorare in modo comodo e senza fatica
✔ Sistema a batteria WÜRTH M-CUBE
✘ Sistema batteria CV
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.