In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Ordinamento
10 articoli con 10 versioni trovati
Trapano avvitatore a batteria senza spazzole compatto e potente per lavori di avvitamento e foratura di media intensità
Avvitatore estremamente compatto con potente batteria agli ioni di litio da 12 V. Ideale per tutte le applicazioni leggere di foratura e avvitatura.
Trapano avvitatore a batteria molto potente e maneggevole, appositamente progettato per luso intensivo nei cantieri edili, con una coppia di 140 Nm
Avvitatore a batteria più compatto ed estremamente versatile grazie alle cinque opzioni disponibili. Ideale per tutte le applicazioni leggere di foratura e avvitatura.
Trapano/avvitatore a batteria estremamente compatto e potente con sistema di cambio rapido M-CLICK per operazioni di avvitamento e foratura leggere e medie, fornito in una robusta borsa portautensili con molto spazio.
Trapano avvitatore a batteria estremamente compatto e potente per applicazioni di foratura e avvitamento generiche
Trapano/avvitatore a batteria a edizione limitata estremamente compatto e potente con sistema di cambio rapido M-CLICK per attività di avvitamento e foratura leggere e medie
Trapano avvitatore a batteria da 18 volt compatto e potente per applicazioni di foratura e avvitamento moderate
Trapano/avvitatore a batteria estremamente compatto e potente con sistema di cambio rapido M-CLICK per attività di avvitamento e foratura leggere e medie
Trapano avvitatore a batteria senza spazzole, compatto e potente per lavori di foratura e avvitamento moderati, sviluppato da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Trapano avvitatore a batteria molto potente e maneggevole, appositamente progettato per l'uso intensivo nei cantieri edili, con una coppia di 140 Nm