Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE
Avvitatore a impulsi a batteria compatto e potente con impostazioni di potenza regolabili e coppia di spunto elevata per applicazioni versatili
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Tre livelli di potenza più una modalità automatica aggiuntiva che spegne il motore quando il meccanismo di impulsi viene avviato, riducendo così al minimo il rischio di danni al collegamento avvitato
- L'alto numero di giri e la frequenza d'impatto determinano una maggiore coppia di distacco, fino a circa 800 Nm, che permette di allentare anche i dadi delle ruote inceppati
- Il motore brushless con protezione da sovraccarico ha requisiti di manutenzione ridotti, è resistente e potente.
- Lavoro senza sforzo e facilità d'uso grazie al design compatto e leggero con impugnatura gommata
- Nessun contraccolpo o effetto di torsione sul polso
- Triplo LED sulla testa per un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro
Gli avvitatori a impulsi non sono chiavi dinamometriche. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore a impulsi. Usare protezioni per l'udito e gli occhi.
L'avvitatore ad impulsi ASS 18-1/2 poll. COMPACT M-CUBE è ideale per stringere e allentare connessioni a vite strette con misura fino a M20.
Il settore automobilistico utilizza ASS 18-1/2 poll. COMPACT M-CUBE per allentare i dispositivi di fissaggio delle ruote.
La modalità automatica è adatta solo per connessioni a vite che non richiedono una coppia specifica. Se la testa della vite è arrivata a fine filetto nel corso dell'avvitamento e il meccanismo a impulsi del dispositivo si avvia, il motore si spegne automaticamente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.